Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9689SS Saibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 1/2 inch | AA9YYA 1JUZ2

APPROVED VENDOR Z9689SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch

În stoc
Element: AA9YYA Model: Z9689SSCrucea Ref: 1JUZ2
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
€35.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9689SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch
€35.01 /unitate