Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9690SS Saibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 5/8 inch | AA9YYB 1JUZ3

APPROVED VENDOR Z9690SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/8 inch

În stoc
Articol: AA9YYB Model: Z9690SSCrucea Ref: 1JUZ3
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
€20.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.5 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9690SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/8 inch
€20.34 /unitate