Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9695SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits 7/8 In | AA9YYE 1JUZ6

APPROVED VENDOR Z9695SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 7/8 inch

În stoc
Element: AA9YYE Model: Z9695SSCrucea Ref: 1JUZ6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€74.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.15 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3.25 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9695SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 7/8 inch
€74.80 /unitate