Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0114-ALBLK Standoff Round Aluminium 10-24 X 3 Inch, 2PK | AE3VXF 5GHL4

APPROVED VENDOR ZA0114-ALBLK Standoff rotund aluminiu 10-24 X 3 inchi, 2 buc

În stoc
Articol: AE3VXF Model: ZA0114-ALBLKCrucea Ref: 5GHL4
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
€45.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriNegru
finalizareaAnodizat negru
Lungime3"
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.3 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului10-24
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune55,000 psi
Adâncimea firului3 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0114-ALBLK Standoff rotund aluminiu 10-24 X 3 inchi, 2 buc
€45.24 /ambalaj