Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0130-ALBLK Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 1 1/2, 2PK | AE3VYT 5GHU6

APPROVED VENDOR ZA0130-ALBLK Standoff rotund aluminiu 1/4-20 X 1 1/2, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3VYT Model: ZA0130-ALBLKCrucea Ref: 5GHU6
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
€52.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriNegru
finalizareaAnodizat negru
Lungime1.5 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune55,000 psi
Adâncimea firului1 / 2 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0130-ALBLK Standoff rotund aluminiu 1/4-20 X 1 1/2, 2 buc.
€52.38 /ambalaj