Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZA0180-ALBLK Standoff rotund Aluminiu 5/16-18 X 1/4, 2PK | AE3XGZ 5GNU5

APPROVED VENDOR ZA0180-ALBLK Standoff rotund aluminiu 5/16-18 X 1/4, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3XGZ Model: ZA0180-ALBLKCrucea Ref: 5GNU5
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
€38.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriNegru
finalizareaAnodizat negru
Lungime1 / 4 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune55,000 psi
Adâncimea firului1 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0180-ALBLK Standoff rotund aluminiu 5/16-18 X 1/4, 2 buc.
€38.89 /ambalaj