Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZA0180-SS32 Standoff Rotund 18-8 5/16-18 X 1/4, 2PK | AE3XHJ 5GNV4

APPROVED VENDOR ZA0180-SS32 Standoff Rotund 18-8 5/16-18 X 1/4, 2PK

În stoc
Articol: AE3XHJ Model: ZA0180-SS32Crucea Ref: 5GNV4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€53.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaBrite US32
Lungime1 / 4 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului1 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0180-SS32 Standoff Rotund 18-8 5/16-18 X 1/4, 2PK
€53.20 /ambalaj