Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0224-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK | AE3XNC 5GPG5

APPROVED VENDOR ZA0224-ALBLK Standoff rotund aluminiu 5/16-18 X 3/4, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3XNC Model: ZA0224-ALBLKCrucea Ref: 5GPG5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€42.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriNegru
finalizareaAnodizat negru
Lungime3 / 4 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.1.5 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune55,000 psi
Adâncimea firului3 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0224-ALBLK Standoff rotund aluminiu 5/16-18 X 3/4, 2 buc.
€42.60 /ambalaj