Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZA0240-ALBLK Capac separator rotund Aluminiu 3/8 DX 1/4, 2PK | AE3AQT 5AGT5

APPROVED VENDOR ZA0240-ALBLK Capac separator rotund din aluminiu 3/8 DX 1/4, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3AQT Model: ZA0240-ALBLKCrucea Ref: 5AGT5
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
€35.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriNegru
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru3 / 8 "
finalizareaAnodizat negru
Înălţime1 / 4 "
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune55,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0240-ALBLK Capac separator rotund din aluminiu 3/8 DX 1/4, 2 buc.
€35.71 /ambalaj