Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0244-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 1/2 D X 1/2, 2PK | AE3AQW 5AGT8

APPROVED VENDOR ZA0244-ALBLK Capac separator rotund din aluminiu 1/2 DX 1/2, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3AQW Model: ZA0244-ALBLKCrucea Ref: 5AGT8
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
€50.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriNegru
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1 / 2 "
finalizareaAnodizat negru
Înălţime1 / 2 "
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune55,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0244-ALBLK Capac separator rotund din aluminiu 1/2 DX 1/2, 2 buc.
€50.07 /ambalaj