Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT ZA0247-SS32 Capac separator rotund 18-8 5/8 X 1/2, 2PK | AE3ARN 5AGV4

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 Capac separator rotund 18-8 5/8 X 1/2, 2 buc.

În stoc
Element: AE3ARN Model: ZA0247-SS32Crucea Ref: 5AGV4
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
€74.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru5 / 8 "
finalizareaBrite US32
Înălţime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 Capac separator rotund 18-8 5/8 X 1/2, 2 buc.
€74.97 /ambalaj