Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0249-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 3/4 D X 7/16, 2PK | AE3AQZ 5AGU1

APPROVED VENDOR ZA0249-ALBLK Capac separator rotund din aluminiu 3/4 DX 7/16, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3AQZ Model: ZA0249-ALBLKCrucea Ref: 5AGU1
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
€59.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriNegru
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru3 / 4 "
finalizareaAnodizat negru
Înălţime7 / 16 "
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune55,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0249-ALBLK Capac separator rotund din aluminiu 3/4 DX 7/16, 2 buc.
€59.45 /ambalaj