Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0253-SS32D Standoff Cap Round 18-8 1 X 1/2, 2PK | AE3ATH 5AGX2

APPROVED VENDOR ZA0253-SS32D Capac separator rotund 18-8 1 X 1/2, 2 buc

În stoc
Element: AE3ATH Model: ZA0253-SS32DCrucea Ref: 5AGX2
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
€100.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1"
finalizareaSatin US32D
Înălţime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0253-SS32D Capac separator rotund 18-8 1 X 1/2, 2 buc
€100.28 /ambalaj