Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32D Standoff Cap Round Stainless Steel 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ATL 5AGX5

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32D Capac separator rotund din oțel inoxidabil 1 1/2 X 7/16, 2 buc.

În stoc
Element: AE3ATL Model: ZA0260-SS32DCrucea Ref: 5AGX5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€114.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1.5 "
finalizareaSatin US32D
Înălţime7 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32D Capac separator rotund din oțel inoxidabil 1 1/2 X 7/16, 2 buc.
€114.08 /ambalaj