VANZATOR APROBAT ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 1/2 X 4, 2BUC | AE3WVG 5GLJ9

APPROVED VENDOR ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminiu 5/16-18 1 1/2 X 4, 2PK

Articol: AE3WVG Model: ZA0416-ALBLKCrucea Ref: 5GLJ9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStandoff pătrat
CuloriNegru
finalizareaAnodizat negru
Lungime4"
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Pătrat1.5 "
Toleranță pătrată+ 0.000 / -0.025 "
Forța de tracțiune55,000 psi
Adâncimea firului3 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungimeDimensiunea șurubuluiPătratAdâncimea firuluiPreț
VANZATOR APROBAT ZA0300-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1/4 - Pachet De 2 | AE3WMF 5GKX2 ZA0300-AL28SilverClear anodizat US281 / 4 "10-243 / 8 "1 / 4 "€57.91
VANZATOR APROBAT ZA0302-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1/2 - Pachet De 2 | AE3WMG 5GKX3 ZA0302-AL28SilverClear anodizat US281 / 2 "10-243 / 8 "1 / 2 "€59.36
VANZATOR APROBAT ZA0304-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 3/4 - Pachet De 2 | AE3WMH 5GKX4 ZA0304-AL28SilverClear anodizat US283 / 4 "10-243 / 8 "3 / 4 "€61.17
VANZATOR APROBAT ZA0306-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 - Pachet De 2 | AE3WMJ 5GKX5 ZA0306-AL28SilverClear anodizat US281"10-243 / 8 "1"€63.95
VANZATOR APROBAT ZA0308-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 1/4 - Pachet De 2 | AE3WMK 5GKX6 ZA0308-AL28SilverClear anodizat US281.25 "10-243 / 8 "1 / 2 "€66.43
VANZATOR APROBAT ZA0310-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 1/2 - Pachet De 2 | AE3WML 5GKX7 ZA0310-AL28SilverClear anodizat US281.5 "10-243 / 8 "1 / 2 "€67.57
Furnizor APROBAT ZA0312-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 2 - Pachet De 2 | AE3WMM 5GKX8 ZA0312-AL28SilverClear anodizat US282"10-243 / 8 "3 / 4 "€68.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminiu 5/16-18 1 1/2 X 4, 2PK