Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZS4.014020078.PL.DAR.GR050 Știft filetat Oțel inoxidabil 1/4-20 X 7/8, 50UC | AA2NEH 10U534

APPROVED VENDOR ZS4.014020078.PL.DAR.GR050 Știft filetat Oțel inoxidabil 1/4-20 X 7/8, 50PK

În stoc
Element: AA2NEH Model: ZS4.014020078.PL.DAR.GR050Crucea Ref: 10U534
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
€190.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală7 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.014020078.PL.DAR.GR050 Știft filetat Oțel inoxidabil 1/4-20 X 7/8, 50PK
€190.41 /ambalaj