Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZS6.010032034.PL.DAR.GR010 Threaded Stud Stainless Steel 10-32 X 3/4, 10PK | AA2NEV 10U545

APPROVED VENDOR ZS6.010032034.PL.DAR.GR010 Știft filetat Oțel inoxidabil 10-32 X 3/4, 10PK

În stoc
Articol: AA2NEV Model: ZS6.010032034.PL.DAR.GR010Crucea Ref: 10U545

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZS6.010032034.PL.DAR.GR010 Știft filetat Oțel inoxidabil 10-32 X 3/4, 10PK
€39.52 /ambalaj