Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem inhibitor de scară AQUA-PURE AP430SS | AD2GAB 3P776

AQUA-PURE Sistem inhibitor de scară AP430SS

În stoc
Element: AD2GAB Model: AP430SSCrucea Ref: 3P776
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
€219.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare anticalcar
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. AP431
CuloriAlb
Conexiune3/4 "NPT
Filtru de mass-mediaPolifosfați
Rata de curgere10 g / min
Materialul capuluiOţel inoxidabil
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală2.75 "
Inălțime totală10.25 "
reduceScară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (fără ecartament)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE Sistem inhibitor de scară AP430SS
€219.83 /unitate