Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 88A2-100 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 100 Psi | AC8XXE 3ERK5

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 100 Psi

În stoc
Articol: AC8XXE Model: 88A2-100Crucea Ref: 3ERK5
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
€251.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică100 psi
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală6.5 "
Domeniul de presiune0 la 300 psi
Material scaunBronz
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Capacitate abur226 Lb./Hr.
Temp. Gamă0 de grade până la 406 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.963
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 88A2-15 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€251.26
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 88B2-15 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "€271.48
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 88C2-15 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 inch 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€300.89
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 88D2-15 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 inch 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€408.91
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 88E2-15 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€453.11
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 88F2-15 Supapă de siguranță 2 x 2-1/2 inch 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€691.71
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 88A2-25 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€251.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 100 Psi
€251.26 /unitate