Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 10823FF Flap Disc Type 27 4-1/2 Inch 36 Grit | AH4WRU 35NM71

ARC ABRASIVES 10823FF Flap Disc Type 27 4-1/2 Inch 36 Grit

În stoc
Element: AH4WRU Model: 10823FFCrucea Ref: 35NM71
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
€23.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max13,300
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 10823FF Flap Disc Type 27 4-1/2 Inch 36 Grit
€23.79 /unitate