Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 71-30450VW Disc cu cârlig/buclă, granulație 36, diametru disc de 6 inchi | AH4JVY 34TH12

ARC ABRASIVES 71-30450VW Disc cu cârlig/bucla, granulație 36, cu diametrul discului de 6 inchi

În stoc
Articol: AH4JVY Model: 71-30450VWCrucea Ref: 34TH12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit cu cârlig și buclă
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriGalben
Diametru disc.6"
CalitateExtra grosier
Pietriș36
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDesignul orificiului de vidMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereCuloriDiametru disc.CalitatePietrișPreț
ARC ABRASIVES 71-30454V Disc cu cârlig/buclă, granulație 80, diametru disc de 6 inchi | AH4JVW 34TH10 71-30454VFără gaurăCeramicăAcoperitPânzăGalben6"Mediu80€5.76
ARC ABRASIVES 71-30453VW Disc cu cârlig/buclă, granulație 60, diametru disc de 6 inchi | AH4JVZ 34TH13 71-30453VWFără gaurăCeramicăAcoperitPânzăGalben6"Mediu60€8.98
ARC ABRASIVES 71-30439V Disc cu cârlig/bucla, granulație 40, diametru disc de 5 inchi | AH4JWA 34TH16 71-30439VFără gaurăCeramicăAcoperitPânzăGalben5"Aspru40€4.67
ARC ABRASIVES 62025 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, nețesut, de 8 inchi, calitate grosieră, oxid de aluminiu | CD2HDT 1GLX3 62025Non-vidOxid de aluminiuNon-WovenHârtieMaro8"Aspru-€17.41
ARC ABRASIVES 62021 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, nețesut, fără vid, diametru disc de 6 inchi. | CH6KND 1GLW7 62021Non-vidOxid de aluminiuNon-Woven-Albastru6"--€10.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 71-30450VW Disc cu cârlig/bucla, granulație 36, cu diametrul discului de 6 inchi
€10.77 /unitate