Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 71-30453VW Disc cu cârlig/buclă, granulație 60, diametru disc de 6 inchi | AH4JVZ 34TH13

ARC ABRASIVES 71-30453VW Disc cu cârlig/bucla, granulație 60, cu diametrul discului de 6 inchi

În stoc
Articol: AH4JVZ Model: 71-30453VWCrucea Ref: 34TH13

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€8.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit cu cârlig și buclă
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriGalben
Diametru disc.6"
CalitateMediu
Pietriș60
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDesignul orificiului de vidMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereCuloriDiametru disc.CalitatePietrișPreț
ARC ABRASIVES 71-30454V Disc cu cârlig/buclă, granulație 80, diametru disc de 6 inchi | AH4JVW 34TH10 71-30454VFără gaurăCeramicăAcoperitPânzăGalben6"Mediu80€5.76
ARC ABRASIVES 71-30450VW Disc cu cârlig/buclă, granulație 36, diametru disc de 6 inchi | AH4JVY 34TH12 71-30450VWFără gaurăCeramicăAcoperitPânzăGalben6"Extra grosier36€10.77
ARC ABRASIVES 71-30439V Disc cu cârlig/bucla, granulație 40, diametru disc de 5 inchi | AH4JWA 34TH16 71-30439VFără gaurăCeramicăAcoperitPânzăGalben5"Aspru40€4.67
ARC ABRASIVES 62025 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, nețesut, de 8 inchi, calitate grosieră, oxid de aluminiu | CD2HDT 1GLX3 62025Non-vidOxid de aluminiuNon-WovenHârtieMaro8"Aspru-€17.41
ARC ABRASIVES 62021 Disc de șlefuit cu cârlig și buclă, nețesut, fără vid, diametru disc de 6 inchi. | CH6KND 1GLW7 62021Non-vidOxid de aluminiuNon-Woven-Albastru6"--€10.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 71-30453VW Disc cu cârlig/bucla, granulație 60, cu diametrul discului de 6 inchi
€8.98 /unitate