ARH 210100751525-10 Furtun de conductă 0.75 inch ID x 25 picioare | AC8KMP 3AYC8

ARH 210100751525-10 Furtun de conductă 0.75 inchi ID x 25 picioare

Element: AC8KMP Model: 210100751525-10Crucea Ref: 3AYC8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire1.5 "
CuloriNegru / gri
În interiorul Dia.1 / 16 "
Lungime25ft
MaterialCauciuc termoplastic
Presiune maximă38 psi
Numărul de straturi1
Temp. De funcționare Gamă-60 grade până la 275 grade F
ArmarePolipropilenă
Evaluarea vidului29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
ARH 210101001525-10 Furtun de conductă 1 inch ID x 25 picioare | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft34 psi29 "Hg€121.50
ARH 210101251525-10 Furtun de conductă 1.25 inch ID x 25 picioare | AC8KMR 3AYD1 210101251525-102.5 "1.25 "25ft28 psi29 "Hg€143.87
ARH 210101501525-10 Furtun de conductă 1.5 inch ID x 25 picioare | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft23 psi29 "Hg€154.38
ARH 210101751525-10 Furtun de conductă 1.75 inch ID x 25 picioare | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft18 psi29 "Hg€171.09
ARH 210102001525-10 Furtun de conductă 2 inch ID x 25 picioare | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft17 psi29 "Hg€204.89
ARH 210102501525-10 Furtun de conductă 2.5 inch ID x 25 picioare | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft16 psi24 "Hg€255.87
ARH 210103001525-10 Furtun de conductă 3 inchi ID x 25 picioare | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25ft14 psi19 "Hg€325.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARH 210100751525-10 Furtun de conductă 0.75 inchi ID x 25 picioare