ARH 210101751525-10 Furtun de conductă 1.75 inch ID x 25 picioare | AC8KMU 3AYD3

ARH 210101751525-10 Furtun de conductă 1.75 inchi ID x 25 picioare

În stoc
Articol: AC8KMU Model: 210101751525-10Crucea Ref: 3AYD3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€171.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire3"
CuloriNegru / gri
În interiorul Dia.1.75 "
Lungime25ft
MaterialCauciuc termoplastic
Presiune maximă18 psi
Numărul de straturi1
Temp. De funcționare Gamă-60 grade până la 275 grade F
ArmarePolipropilenă
Evaluarea vidului29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS4009410000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
ARH 210100751525-10 Furtun de conductă 0.75 inch ID x 25 picioare | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft38 psi29 "Hg-
RFQ
ARH 210101001525-10 Furtun de conductă 1 inch ID x 25 picioare | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft34 psi29 "Hg€121.50
ARH 210101251525-10 Furtun de conductă 1.25 inch ID x 25 picioare | AC8KMR 3AYD1 210101251525-102.5 "1.25 "25ft28 psi29 "Hg€143.87
ARH 210101501525-10 Furtun de conductă 1.5 inch ID x 25 picioare | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft23 psi29 "Hg€154.38
ARH 210102001525-10 Furtun de conductă 2 inch ID x 25 picioare | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft17 psi29 "Hg€204.89
ARH 210102501525-10 Furtun de conductă 2.5 inch ID x 25 picioare | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft16 psi24 "Hg€255.87
ARH 210103001525-10 Furtun de conductă 3 inchi ID x 25 picioare | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25ft14 psi19 "Hg€325.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARH 210101751525-10 Furtun de conductă 1.75 inchi ID x 25 picioare
€171.09 /unitate