Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235823 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 X 4-1/2 Size, 5Pk | AE3HYE 5DJY0

ARMOR COAT UST235823 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 1/2-13 X 4-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3HYE Model: UST235823Crucea Ref: 5DJY0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€30.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235823 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 1/2-13 X 4-1/2, 5 buc.
€30.83 /ambalaj