Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235850 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 5/8-11 X 5, buc. 5 | AE3HYV 5DJZ4

ARMOR COAT UST235850 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, 5/8-11 X 5 dimensiune, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3HYV Model: UST235850Crucea Ref: 5DJZ4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€45.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap5"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.116
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235850 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, 5/8-11 X 5 dimensiune, 5 buc.
€45.11 /ambalaj