Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235864 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/4-10 X 4 | AE3HZD 5DKA2

ARMOR COAT UST235864 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/4-10 X 4

În stoc
Articol: AE3HZD Model: UST235864Crucea Ref: 5DKA2
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
€11.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului9 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1.25 "
Lungime sub cap4"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235864 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/4-10 X 4
€11.39 /unitate