Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235882 Standard Socket Cap Screw, 6-32 X 1/2 Size, 25Pk | AE7JQH 5YMY6

ARMOR COAT UST235882 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 6-32 X 1/2, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JQH Model: UST235882Crucea Ref: 5YMY6
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
€7.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului6-32
Dimensiunea unității7 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet6-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235882 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 6-32 X 1/2, 25 buc.
€7.76 /ambalaj