Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235926 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/4-20 X 2, 25 buc | AE7JVC 5YNC7

ARMOR COAT UST235926 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/4-20 X 2, buc. 25

În stoc
Articol: AE7JVC Model: UST235926Crucea Ref: 5YNC7
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
€25.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235926 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/4-20 X 2, buc. 25
€25.25 /ambalaj