Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235960 Standard Socket Cap Screw, 3/8-16 X 2 Size, 25Pk | AE7JWB 5YNE9

ARMOR COAT UST235960 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 3/8-16 X 2, buc. 25

În stoc
Articol: AE7JWB Model: UST235960Crucea Ref: 5YNE9
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
€49.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235960 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 3/8-16 X 2, buc. 25
€49.34 /ambalaj