A B Curent extras: 9.5A , Dimensiunea H: 0.4 " , Ciclu de funcționare: intermitent , Max. Debit la presiunea nominală: 20 cu. în./min. , Max. Presiune de operare: 10000 psi , CP motor: 0.5 CP , Debitul de ieșire prima etapă: 200 cu. în./min. , Debitul de ieșire Etapa a 2-a: 20 cu. în./min. , Sursa de putere: electric , Evaluarea presiunii 1-a etapă: 200 psi , Evaluarea presiunii a 2-a etapă: 10000 psi , Controlul pompei: , Nivel de sunet: 85 dBA , Funcția supapei: Avansați/ Țineți/ Retrageți , Funcționarea supapei: Manual , Voltaj: 115V