ENERPAC PUJ1401B Pompă hidraulică electrică, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune | AF8KNR 26VY57

ENERPAC PUJ1401B Pompă hidraulică electrică, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune

În stoc
Articol: AF8KNR Model: PUJ1401BCrucea Ref: 26VY57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,138.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
Curent tras9.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune dublă
Dimensiunea A14.5 "
Dimensiunea B12.18 "
Dimensiunea C14.72 "
Dimensiunea D4.15 "
Dimensiunea E5.12 "
Dimensiunea F12.74 "
Dimensiunea H0.4 "
Dimensiunea J5.62 "
Cicluintermitent
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală20 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ieșire Etapa 1200 cu. în./min.
Debitul de ieșire a doua etapă20 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Controlul pompei
Capacitate rezervor231 cu. în.
Nivelul sunetului85 dBA
Capacitate utilă de ulei1 gal.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei4 căi, 3 poziții
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.4095
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8413500050

Detalii produs:

Pompa hidraulica electrica Enerpac PUJ1401B asigura presiunea si debitul hidraulic necesar pentru a actiona cilindri hidraulici, motoare sau alte echipamente hidraulice.

Caracteristici:

  • Funcția de supapă manuală a acestei pompe hidraulice Enerpac PUJ1401B oferă operații de avans, menținere și retragere.
  • Acest Enerpac PUJ1401B are un mâner de transport pentru a asigura portabilitatea ușoară.
  • Are o manta pentru rigiditate structurala si are o functionare cu doua viteze pentru reducerea timpilor de ciclu si cresterea productivitatii.
  • Acest cilindru hidraulic Enerpac PUJ1401B dispune de un motor universal de 115 VCA cu o comandă a motorului de la distanță de 24 VCA și un cablu de 10 ft (3 m) pentru siguranța operatorului și operațiuni fără întreruperi.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un giulgiu?

A. Pompele hidraulice Enerpac vin cu carcase pentru a oferi rezistență mecanică și eficiență mai mare în medii solicitante de șantier.

Î. Care este diferența dintre pompele hidraulice cu acțiune simplă și cu acțiune dublă?

A.

  • Pompele hidraulice cu acțiune simplă utilizează fluid hidraulic pe o parte a pistonului, extinzându-se prin presiunea pompei și retrăgându-se prin greutatea sarcinii sau un arc încorporat.
  • Pompele hidraulice cu acțiune dublă au două porturi pentru expansiune și retragere independente, sporind eficiența generală.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ATipul supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
ENERPAC PUJ-1200B Pompa Hidraulica 1/2 Hp | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Acțiune unică9.62 "3 căi, 2 poziții9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,925.65
ENERPAC PUJ-1201B Pompa Hidraulica 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Acțiune unică14.5 "3 căi, 2 poziții12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,895.21
Pompă hidraulică electrică ENERPAC PUJ1400B, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Acțiune dublă9.62 "4 căi, 3 poziții9.62 "14.25 "4"4.72 "€9,503.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC PUJ1401B Pompă hidraulică electrică, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune
€9,138.19 /unitate