ENERPAC PUJ-1201B Pompa Hidraulica 115 Vac | AE7NBB 5ZL45

ENERPAC PUJ-1201B Pompa Hidraulica 115 Vac

În stoc
Articol: AE7NBB Model: PUJ-1201BCruce Ref: 5ZL45

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,650.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
Curent tras9.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A14.5 "
Dimensiunea B12.18 "
Dimensiunea C14.72 "
Dimensiunea D4.15 "
Dimensiunea E5.12 "
Dimensiunea F12.74 "
Dimensiunea H0.4 "
Dimensiunea J5.62 "
Cicluintermitent
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală20 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ieșire Etapa 1200 cu. în./min.
Debitul de ieșire a doua etapă20 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Controlul pompei
Capacitate rezervor231 cu. în.
Nivelul sunetului85 dBA
Capacitate utilă de ulei1 gal.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 2 poziții
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa electrică hidraulică Enerpac PUJ-1201B este potrivită pentru alimentarea uneltelor hidraulice, cum ar fi cricuri, tăietoare, sertitoare și chei. Această pompă operează mașini hidraulice precum prese, ascensoare și echipamente de manipulare a materialelor pentru a permite mișcări precise și controlate.

Caracteristici:

  • Funcționează la două viteze diferite pentru a permite timpi de ciclu rapid și o productivitate îmbunătățită.
  • Această pompă hidraulică vine cu un comutator suspendat care controlează supapele și motorul și are un cablu de 10 picioare pentru a permite utilizatorului să controleze pompa de la distanță.
  • Are o carcasă de înaltă rezistență care vine cu un mâner integral care protejează motorul împotriva deteriorării și contaminării.
  • Această pompă are un ciclu de funcționare intermitent pentru funcționare periodică.
  • Include supape manuale care permit controlul convenabil și precis asupra operațiunilor de avans, menținere și retragere.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Ulei hidraulic HF101: Oferă o lubrifiere fiabilă și optimizează performanța sistemului hidraulic.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt considerentele de siguranță atunci când utilizați o pompă electrică hidraulică?

A.

  • Purtați ochelari de protecție, mănuși și îmbrăcăminte de protecție ca echipament personal de protecție.
  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare și inspectați componentele electrice pentru orice deteriorare.
  • Verificați în mod regulat dacă există scurgeri, uzură sau deteriorare în sistemul hidraulic, furtunuri și conexiuni.
  • Eliberați presiunea înainte de întreținere prin oprirea pompei și folosind mecanisme de eliberare.

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestei pompe hidraulice Enerpac?

A. Are o presiune maximă de funcționare de 10000 psi.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul funcționării acestei pompe hidraulice electrice?

A.

  • Purtați întotdeauna EIP adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
  • Asigurați-vă că operatorul este instruit și calificat corespunzător pentru a opera pompa.
  • Mențineți o poziție stabilă și sigură în timpul funcționării pompei.
  • Manipulați fluidul hidraulic cu atenție pentru a preveni contactul cu pielea sau ochii și urmați procedurile adecvate.
  • Utilizați proceduri de blocare/etichetare în timpul întreținerii pentru a preveni pornirea accidentală.
  • Evitați depășirea capacității specificate a pompei pentru a preveni deteriorarea și pericolele echipamentelor.
  • Inspectați regulat pompa pentru deteriorări, uzură și scurgeri și efectuați întreținerea de rutină.
  • Cunoașteți procedurile de urgență pentru oprirea alimentării, eliberarea presiunii și evacuarea zonei dacă este necesar.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ATipul supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
ENERPAC PUJ-1200B Pompa Hidraulica 1/2 Hp | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Acțiune unică9.62 "3 căi, 2 poziții9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,372.02
Pompă hidraulică electrică ENERPAC PUJ1400B, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Acțiune dublă9.62 "4 căi, 3 poziții9.62 "14.25 "4"4.72 "€9,220.07
ENERPAC PUJ1401B Pompă hidraulică electrică, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Acțiune dublă14.5 "4 căi, 3 poziții12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,866.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC PUJ-1201B Pompa Hidraulica 115 Vac
€6,650.61 /unitate