Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12350.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M6 x 1, 100UC | AB8PEA 26LJ73

APPROVED VENDOR M12350.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M6 x 1, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8PEA Model: M12350.060.0001Ref. cruce: 26LJ73 / 42GH63
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
€5.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaZinc galben
CalitateClasa de 8
Înălţime6mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12350.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M6 x 1, 100 buc.
€5.09 /ambalaj