ENERPAC PUJ-1200B Pompa Hidraulica 1/2 Hp | AE2REZ 4ZC75

ENERPAC PUJ-1200B Pompa Hidraulica 1/2 Hp

În stoc
Element: AE2REZ Model: PUJ-1200BCrucea Ref: 4ZC75

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,372.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
Curent tras9.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A9.62 "
Dimensiunea B9.62 "
Dimensiunea C14.25 "
Dimensiunea D4"
Dimensiunea E4.72 "
Dimensiunea F8"
Dimensiunea H0.4 "
Dimensiunea J5.25 "
Cicluintermitent
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală20 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ieșire Etapa 1200 cu. în./min.
Debitul de ieșire a doua etapă20 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Controlul pompei
Capacitate rezervor116 cu. în.
Nivelul sunetului85 dBA
Capacitate utilă de ulei0.5 gal.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 2 poziții
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa hidraulica Enerpac PUJ-1200B este ideala pentru furnizarea energiei de inalta presiune catre sistemele hidraulice. Este folosit la chei dinamometrice, cilindri, prese și tăiere și sertizare de la distanță.

Caracteristici:

  • Această pompă hidraulică electrică funcționează la presiuni de până la 1000 psi.
  • Vine cu un comutator suspendat care controlează supapele și motorul și are un cablu de 10 picioare pentru a permite utilizatorului să controleze pompa de la distanță.
  • Această pompă funcționează la două viteze diferite pentru a permite timpi de ciclu rapid și productivitate crescută.
  • Are un ciclu de lucru intermitent pentru funcționare periodică.
  • Această pompă are carcasă turnată cu un mâner integrat pentru a proteja motorul de deteriorare și contaminare.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Este utilizat în procedurile de testare a presiunii, diagnosticare, calibrare și verificare pentru a permite conectarea manometrelor la diferite sisteme sau echipamente.
  • Enerpac Ulei hidraulic HF101: Oferă o lubrifiere fiabilă și optimizează performanța sistemului hidraulic.
  • Enerpac HC9206C Furtun hidraulic: Este folosit pentru transferul fluidului hidraulic, furnizarea energiei mașinilor și permițând funcționarea lină.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt cerințele de putere pentru această pompă hidraulică?

A. Această pompă are o sursă de energie electrică cu 115V și 9.5A.

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare la selectarea acestei pompe hidraulice electrice?

A. Factorul major include debitul, sursa de energie, presiunea nominală și puterea motorului.

Î. Cum se întreține această pompă hidraulică?

A.

  • Inspectați regulat pentru scurgeri și deteriorare.
  • Menține nivelurile adecvate de lichid și asigură calitatea acestuia.
  • Controlați temperatura de funcționare pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Evitați supraîncărcarea pompei peste capacitatea sa.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ATipul supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
ENERPAC PUJ-1201B Pompa Hidraulica 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Acțiune unică14.5 "3 căi, 2 poziții12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,650.61
Pompă hidraulică electrică ENERPAC PUJ1400B, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Acțiune dublă9.62 "4 căi, 3 poziții9.62 "14.25 "4"4.72 "€9,220.07
ENERPAC PUJ1401B Pompă hidraulică electrică, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Acțiune dublă14.5 "4 căi, 3 poziții12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,866.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC PUJ-1200B Pompa Hidraulica 1/2 Hp
€6,372.02 /unitate