Pompă hidraulică electrică ENERPAC PUJ1400B, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune | AF8KNQ 26VY56

ENERPAC PUJ1400B Pompă hidraulică electrică, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune

În stoc
Articol: AF8KNQ Model: PUJ1400BCrucea Ref: 26VY56

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,220.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
Curent tras9.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune dublă
Dimensiunea A9.62 "
Dimensiunea B9.62 "
Dimensiunea C14.25 "
Dimensiunea D4"
Dimensiunea E4.72 "
Dimensiunea F8"
Dimensiunea H0.4 "
Dimensiunea J5.25 "
Cicluintermitent
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală20 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ieșire Etapa 1200 cu. în./min.
Debitul de ieșire a doua etapă20 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Controlul pompei
Capacitate rezervor116 cu. în.
Nivelul sunetului85 dBA
Capacitate utilă de ulei0.5 gal.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei4 căi, 3 poziții
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.51
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ATipul supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
ENERPAC PUJ-1200B Pompa Hidraulica 1/2 Hp | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Acțiune unică9.62 "3 căi, 2 poziții9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,372.02
ENERPAC PUJ-1201B Pompa Hidraulica 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Acțiune unică14.5 "3 căi, 2 poziții12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,650.61
ENERPAC PUJ1401B Pompă hidraulică electrică, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Acțiune dublă14.5 "4 căi, 3 poziții12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,866.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC PUJ1400B Pompă hidraulică electrică, supapă manuală 4/3, 115 V, cilindri cu dublă acțiune
€9,220.07 /unitate