ASCO VALVES Electrovana cu abur


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 125 grade F , Materialul corpului: Alamă , Carcasa bobinei: Etanșă fără cutie de joncțiune , Legăturile electrice: 1/2 "conductă cu 18" conductoare , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăVoltajWattsClasa de izolație a bobineiPreț (ex. TVA)
A
8267G015
2 1 / 16 "3-21/64 "4.51 / 2 "În mod normal Deschis120 VAC16.1H€695.79
A
8267G007
2 1 / 16 "3-21/64 "4.51 / 2 "În mod normal închis120 VAC16.1H€709.69
A
8267G011
2 1 / 16 "3-21/64 "5.13 / 8 "În mod normal Deschis120 VAC16.1H€695.79
A
8267G019
2 9 / 32 "3-39/64 "9.73 / 4 "În mod normal închis120 VAC16.1H€917.98
B
8222G002
2 9 / 32 "4-3/32 "41 / 2 "În mod normal închis120 / 110 VAC17.1H€978.70
A
8267G023
2 9 / 32 "3-39/64 "9.73 / 4 "În mod normal Deschis120 VAC16.1H€917.98
C
8222G093
2 19 / 64 "3-9/32 "33 / 8 "În mod normal închis120 / 110 VAC10.1F€665.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?