Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8267G011 Supapă electromagnetică pentru abur 3/8 inch fără alamă | AD7HRK 4EME7

ASCO VALVES 8267G011 Electrovalvă pentru abur 3/8 inch fără alamă

În stoc
Element: AD7HRK Model: 8267G011Crucea Ref: 4EME7
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
€712.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana cu abur
Temperatura ambientală. Gamă125 grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3-21/64 "
Coeficientul de volum5.1
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz60
Max. Temperatura fluidului Aburi280 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 8 "
Inălțime totală4-5/16 "
Lungime totală3 27 / 64 "
Lățimea totală2 1 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts16.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăVoltajWattsClasa de izolație a bobineiPreț
ASCO VALVES 8267G007 Electrovalvă pentru abur 1/2 inch Nc Alama | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21/64 "4.51 / 2 "În mod normal închis120 VAC16.1H€731.70
ASCO VALVES 8222G002 Electrovalvă pentru abur 1/2 inch Nc Alama | AD7HRD 4EMD3 8222G0022 9 / 32 "4-3/32 "41 / 2 "În mod normal închis120 / 110 VAC17.1H€1,002.58
ASCO VALVES 8267G019 Electrovalvă pentru abur 3/4 inch Nc Alama | AD7HRF 4EMD7 8267G0192 9 / 32 "3-39/64 "9.73 / 4 "În mod normal închis120 VAC16.1H€940.41
ASCO VALVES 8267G023 Supapă electromagnetică pentru abur 3/4 inch fără alamă | AD7HRH 4EME5 8267G0232 9 / 32 "3-39/64 "9.73 / 4 "În mod normal Deschis120 VAC16.1H€940.41
ASCO VALVES 8267G015 Supapă electromagnetică pentru abur 1/2 inch fără alamă | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21/64 "4.51 / 2 "În mod normal Deschis120 VAC16.1H€712.79
ASCO VALVES 8222G093 Electrovalva pentru abur 3/8 inch Nc Alama | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9/32 "33 / 8 "În mod normal închis120 / 110 VAC10.1F€681.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8267G011 Electrovalvă pentru abur 3/8 inch fără alamă
€712.79 /unitate