Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236017 Hex Nut, Grade 8, 7/16-14 Size, 50Pk | AE3JAM 5DKE3

ARMOR COAT UST236017 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 7/16-14, buc. 50

În stoc
Element: AE3JAM Model: UST236017Crucea Ref: 5DKE3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Înălţime3 / 8 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea7 / 16-14
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236017 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 7/16-14, buc. 50
€25.71 /ambalaj