Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236019 Hex Nut, Grade 8, 1/2-13 Size, 50Pk | AE3JAN 5DKE4

ARMOR COAT UST236019 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 1/2-13, buc. 50

În stoc
Element: AE3JAN Model: UST236019Crucea Ref: 5DKE4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Înălţime7 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1 / 2-13
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236019 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 1/2-13, buc. 50
€35.32 /ambalaj