Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236039 Flat Washer Fits, 1/4 Size, 100Pk | AE3HZJ 5DKA7

ARMOR COAT UST236039 Mașină de spălat plată se potrivește, dimensiune 1/4, 100 buc

În stoc
Articol: AE3HZJ Model: UST236039Crucea Ref: 5DKA7
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
€12.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea1 / 4 "
Grosime5 / 64 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236039 Mașină de spălat plată se potrivește, dimensiune 1/4, 100 buc
€12.87 /ambalaj