Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236044 Flat Washer, Fits 5/8 Inch Size, 25Pk | AE3HZP 5DKC2

ARMOR COAT UST236044 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3HZP Model: UST236044Crucea Ref: 5DKC2
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
€10.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea5 / 8 "
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236044 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 5/8 inch, 25 buc.
€10.82 /ambalaj