Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236045 Flat Washer, Fits 3/4 Inch Size, 20Pk | AE3HZQ 5DKC3

ARMOR COAT UST236045 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Articol: AE3HZQ Model: UST236045Crucea Ref: 5DKC3
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
€10.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea3 / 4 "
Grosime9 / 64 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236045 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch, 20 buc.
€10.08 /ambalaj