Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST237825 Flat Washer, Fits 3/4 Inch Size, 20Pk | AE3HZY 5DKD0

ARMOR COAT UST237825 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Articol: AE3HZY Model: UST237825Crucea Ref: 5DKD0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea3 / 4 "
Grosime5 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8505
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST237825 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch, 20 buc.
€29.05 /ambalaj