ARMORED TEXTILES G52H175HDB100N Attack Line Fire Hose 100 Feet Length Rubber | AA3LTE 11N856

ARMORED TEXTILES G52H175HDB100N Attack Line Fire Hose 100 Feet Length Rubber

În stoc
Element: AA3LTE Model: G52H175HDB100NCrucea Ref: 11N856

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€677.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de atac Furtun de incendiu
Presiune de explozie1200 psi
CuloriAlbastru
Dimensiunea bolului de cuplare1-1/2 "
Materiale de cuplareAluminiu
Furtun în interiorul Dia.1.75 "
Lungimea furtunului100ft
Materialul sacouluiPoliester
Material pentru căptușealăCauciuc
Test de presiune800 psi
Tip filetNH
Presiune de lucru400 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.19
Înălțimea navei (cm)64.26
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS5909002000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiMaterialul sacouluiMaterial pentru căptușealăPresiune de lucruPreț
TEXTILE BLINDATE G56H15FX4100N Furtun de incendiu linie de atac galben 100 picioare lungime | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100N900 psiGalben1.5 "100ftCauciucCauciuc330 psi€864.92
TEXTILE BLINDATE G56H15FX450N Furtun de incendiu linie de atac galben 50 de picioare lungime | AA2UPT 11C288 G56H15FX450N900 psiGalben1.5 "50ftCauciucCauciuc330 psi€434.06
TEXTILE BLINDATE G56H175FX4100N Furtun de incendiu pentru linie de atac 330 Psi 100 picioare lungime | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100N900 psiGalben1.75 "100ftCauciucCauciuc330 psi€966.91
TEXTILE Blindate G56H175FX450N Linie de atac Furtun de incendiu 330 Psi Galben | AA2UPV 11C290 G56H175FX450N900 psiGalben1.75 "50ftCauciucCauciuc330 psi€488.19
TEXTILE Blindate G56H2FX4100N Linie de atac Furtun de incendiu 100 de picioare Lungime 330 Psi | AA2UPW 11C291 G56H2FX4100N900 psiGalben2"100ftCauciucCauciuc330 psi€1,270.44
TEXTILE BLINDATE G56H2FX450N Furtun de incendiu linie de atac galben 330 Psi | AA2UPX 11C292 G56H2FX450N900 psiGalben2"50ftCauciucCauciuc330 psi€639.70
TEXTILE BLINDATE G56H25FX4100N Furtun de incendiu pentru linie de atac 100 de picioare Lungime 330 Psi | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100N900 psiGalben2.5 "100ftCauciucCauciuc330 psi€1,207.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMORED TEXTILES G52H175HDB100N Attack Line Fire Hose 100 Feet Length Rubber
€677.43 /unitate