TEXTILE Blindate G52H3HDY100 Linie de atac Furtun de incendiu 100 de picioare galben | AF7BAK 20TP22

ARMORED TEXTILES G52H3HDY100 Linie de atac Furtun de incendiu 100 de picioare galben

În stoc
Element: AF7BAK Model: G52H3HDY100Crucea Ref: 20TP22

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,004.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de atac Furtun de incendiu
Presiune de explozie1200 psi
CuloriGalben
Dimensiunea bolului de cuplare3-1/2 "
Materiale de cuplareAluminiu
Furtun în interiorul Dia.3"
Lungimea furtunului100ft
Tip furtunJachetă dublă
Materialul sacouluiCauciuc
Material pentru căptușealăCauciuc
Test de presiune600 psi
Tip filetNST
Presiune de lucru400 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4009310000

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPresiune de lucruPreț
TEXTILE BLINDATE G50H25RY50 Furtun de incendiu linie de atac 50 picioare galben | AF7AZZ 20TP12 G50H25RY50900 psiGalben2.5 "50ft300 psi€482.94
TEXTILE Blindate G50H2RY50 Linie de atac Furtun de incendiu 50 picioare galben | AF7BAA 20TP13 G50H2RY50900 psiGalben2"50ft300 psi€482.94
TEXTILE BLINDATE G50H2RR50 Furtun de incendiu pentru linie de atac, 50 de picioare, roșu | AF7BAB 20TP14 G50H2RR50900 psiRoșu2"50ft300 psi€482.94
TEXTILE BLINDATE G52H25HDB100 Furtun de incendiu pentru linie de atac 100 picioare albastru | AF7BAC 20TP15 G52H25HDB1001200 psiAlbastru2.5 "100ft400 psi€812.71
TEXTILE BLINDATE G52H25HDR100 Furtun de incendiu pentru linie de atac, 100 de picioare, roșu | AF7BAD 20TP16 G52H25HDR1001200 psiRoșu2.5 "100ft400 psi€812.71
TEXTILE BLINDATE G52H25HDW100 Furtun de incendiu pentru linie de atac 100 de picioare alb | AF7BAE 20TP17 G52H25HDW1001200 psiAlb2.5 "100ft400 psi€690.58
TEXTILE BLINDATE G52H25HDY100 Furtun de incendiu linie de atac 100 picioare galben | AF7BAF 20TP18 G52H25HDY1001200 psiGalben2.5 "100ft400 psi€812.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMORED TEXTILES G52H3HDY100 Linie de atac Furtun de incendiu 100 de picioare galben
€1,004.06 /unitate