Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3JAW6 Snur de identificare a firului, standard și metric | AC9QNM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JAW6 Snur de identificare a firului, standard și metric

În stoc
Element: AC9QNM Model: 3JAW6
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
€66.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIdentificator de fir
Lungime30 "
MaterialOțel zincat
măsuriPiulițe, șuruburi și șuruburi
GamăSAE # 6 până la 1/2" UNC și UNF, filete metrice M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.25, M10 x 1.50, M12, x 1.25 M12 x 1.50, M12 x 1.75 și riglă atașată
TipSârmă de cablu
Sârmă Dia.0.063 "
Sârmă Lungime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JAW6 Snur de identificare a firului, standard și metric
€66.99 /unitate