Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO A212PS Supapă aer pilot 1/4 in | AB9TVX 2F973

ARO A212PS Supapă aer pilot 1/4 in

În stoc
Articol: AB9TVX Model: A212PSCrucea Ref: 2F973
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
€191.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă direcțională pilot aerian
Actuator / ReturPilot / Primăvară
CFM50
Cv1.5
Înălţime1 13 / 16 "
Lungime2 15 / 16 "
Max. Operarea PSI150
Max. Temp. Gama (F)0 la 180
Numărul de posturi2
Numărul de căi4
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/8 (F)
Presiunea pilotului50 PSI
Dimensiunea portului1 / 4 "
TipCorp portat
UtilizeazaPentru aer sau gaz inert
VidEvaluat la 29 In / Hg
Lăţime1 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cicluri pe minut (până la 600)

Variante de produs

ProdusModelActuator / ReturPreț
ARO A212PD supapă aer pilot 1/4 in | AB9TVW 2F971 A212PDPilot / Pilot€182.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO A212PS Supapă aer pilot 1/4 in
€191.12 /unitate