Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO CAT33S-120-A Solenoid Air Control Valve, 120V Ac, 1/8 Inch Size Pipe Size, 0 To 150 Psi | CN8WAH 2G493

ARO Supapă de control a aerului cu solenoid CAT33S-120-A, 120 V ca, dimensiunea țevii de 1/8 inch, 0 până la 150 Psi

În stoc
Articol: CN8WAH Model: CAT33S-120-ACrucea Ref: 2G493
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
€183.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăActuator / ReturTipul supapei de aerLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiunePreț
ARO A222SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-A3.875 "Solenoid / arc4 căi, 2 poziții3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 la 150 psi€298.99
ARO A249SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Solenoid / arc4 căi, 2 poziții3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50 la 150 psi€303.38
ARO A312SD-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 12VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "Solenoid / Solenoid4 căi, 3 poziții3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 la 150 psi€542.76
ARO K216SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Solenoid / arc4 căi, 2 poziții10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 la 150 psi€1,737.29
ARO CAT66P-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Solenoid / arc3 căi, 2 poziții2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 la 150 psi€231.23
ARO CAT66P-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Solenoid / arc3 căi, 2 poziții2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 la 150 psi€251.61
ARO A222SS-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Solenoid / arc4 căi, 2 poziții3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 la 150 psi€294.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO Supapă de control a aerului cu solenoid CAT33S-120-A, 120 V ca, dimensiunea țevii de 1/8 inch, 0 până la 150 Psi
€183.86 /unitate