Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35351-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.87 inci latime | AD9CNK 4PJE7

ARO F35351-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.87 inci latime

În stoc
Articol: AD9CNK Model: F35351-410Crucea Ref: 4PJE7
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
€304.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului2.4 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaMetal
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 216
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală7.05 "
Lățimea totală2.87 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)17.91
Lungimea navei (cm)7.01
Lățimea navei (cm)7.29
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolDimensiunea boluluiFiltru de mass-mediaMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
ARO F35331-400 Filtru de aer comprimat 150 Psi 2.87 inci latime | AD9CNC 4PJD8 F35331-400Policarbonat1.9 unciePolicarbonatCfm 156150 psi125 grade F3/8 "NPT€171.30
ARO F35341-400 Filtru de aer comprimat 150 Psi 2.87 inci latime | AD9CND 4PJD9 F35341-400Policarbonat1.9 unciePolicarbonatCfm 197150 psi125 grade F1/2 "NPT€195.25
ARO F35351-400 Filtru de aer comprimat 150 Psi 2.87 inci latime | AD9CNE 4PJE1 F35351-400Policarbonat1.9 unciePolicarbonatCfm 216150 psi125 grade F3/4 "NPT€266.26
ARO F35331-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.87 inci latime | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Metal cu Sight Gauge2.4 uncieMetalCfm 156250 psi175 grade F3/8 "NPT€219.49
ARO F35341-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.87 inci latime | AD9CNJ 4PJE6 F35341-410Metal cu Sight Gauge2.4 uncieMetalCfm 197250 psi175 grade F1/2 "NPT€207.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35351-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.87 inci latime
€304.35 /unitate